그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 차폐 |
패스너 유형 | 퀵 릴리스 패브릭 플랩 |
높이 | 6" |
실내 / 실외 | 실내 또는 실외 |
길이 | 4" |
온도. 범위 | 500도 F |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HS-001-2CMD2 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ₩ 251,930 | |
HS-002-2CMD5 | 12 " | 8" | 10.5 " | ₩ 380,660 | |
HS-003-2CMD7 | 15.75 " | 11 " | 16.5 " | ₩ 380,660 | |
HS-004-2CMD6 | 20.5 " | 15.5 " | 18.5 " | ₩ 407,890 | |
HS-005-2CMD3 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ₩ 259,455 | |
HS-006-2CMC9 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ₩ 265,107 | |
HS-007-2CMD4 | 9.5 " | 5.5 " | 9.5 " | ₩ 259,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.