그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
각도 | 90 학위 |
커터 직경 | 1 / 2 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 1.125 " |
최대 RPM | 28,000 |
전체 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 원추형 구멍 |
거래 번호 | SK5RA |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생크 크기 | 각도 | 커터 직경 | 셰이프 | 거래 번호 | 최첨단 유형 | 절단 길이 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10270 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 실린더 | SA5 | 딥 더블 컷 | 1" | 28,000 | ₩ 67,567 | ||
10276 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 실린더 끝 반경 | SC5 | 딥 더블 컷 | 1" | 28,000 | ₩ 75,565 | ||
13150 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | 타원 | SE41 | 단일 컷 | 7 / 32 " | 100,000 | ₩ 16,870 | ||
13385 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 볼코 나무 | SF5 | 더블 컷 | 1" | 28,000 | ₩ 87,675 | ||
15175 | 1 / 4 " | 14 학위 | 1 / 4 " | 작은 초 | SL1 | 단일 컷 | 5 / 8 " | 55,000 | ₩ 39,252 | ||
15903 | 1 / 4 " | 28 학위 | 1 / 2 " | 반전 된 콘 | SN4 | 더블 컷 | 1 / 2 " | 28,000 | ₩ 69,037 | ||
19028 | 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | 실린더 모양 반경 | SC5 | 단일 컷 | 1" | 28,000 | ₩ 90,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.