항목 | 조합 자물쇠 |
몸 높이 | 1.75 " |
몸 길이 | 1.75 " |
본체 재질 | 황동 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 2" |
다이얼 위치 | 바닥 |
다이얼 수 | 4 |
보안 레벨 | 중간 보안 |
걸쇠 Dia. | 9 / 32 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 황동 |
걸쇠 폭 | 13 / 16 " |
날씨 저항 | 가능 |
내후성 | 중간 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8301300060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.