항목 | 교체 가능한 코어 용 자물쇠 |
바디 컬러 | 황동 |
몸 Dia. | 1-25 / 32 " |
몸 높이 | 2.187 " |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 7 / 8 " |
바디 폭 | 1.75 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 코어리스 |
범퍼 수 | 1 |
핀 수 | 6 ~ 7 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 3 / 4 " |
걸쇠 재질 | 크롬 도금 몰리브덴 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 25 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 핀 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
56410 | 6 또는 7 | ₩ 128,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.