그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | S272CD-TC |
증폭기 | PHAMP-1과 함께 사용 가능 |
본체 재질 | 라이톤 PPS |
케이블 길이 | 10ft. |
커넥터 | BNC + 주석 도금 리드 (TL) |
지름 | 3 / 4 " |
전해질 | 높은 온도 |
접합 | 두 |
길이 | 5.85 " |
최대. 압력 | 100 PSIG DeRating 적용 |
측정 범위 | 0-14 pH |
작동 온도 범위 | 0-100도 C |
산도 범위 | 0-14 pH |
권장 용도 | 산업, 중공업, 고온 애플리케이션 |
참조 | Ag / AgCl |
유통 기한 | 6의 달 |
온도 감지기 | P1K |
테스트 매개 변수 | pH |
팁 모양 | 평면 |
타입 | pH 전극 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9027804530 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.