그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | S200C / BNC |
증폭기 | PHAMP-1과 함께 사용 가능 |
본체 재질 | 에폭시 |
케이블 길이 | 30 " |
커넥터 | BNC |
지름 | 12mm |
전해질 | 봉인 된 |
접합 | 하나의 |
길이 | 150mm |
측정 범위 | 0-14 pH |
작동 온도 범위 | 0-80 Deg C |
산도 범위 | 0-14 pH |
권장 용도 | 실험실, 수영장, 경공업 |
참조 | Ag / AgCl |
유통 기한 | 12의 달 |
테스트 매개 변수 | pH |
팁 모양 | 일주 |
타입 | pH 전극 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 9027804530 |
원산지 | US |
A.
A. 주요 요인에는 샘플 유형, pH 및 온도 범위, 화학적 호환성, 접합 유형 및 커넥터 호환성이 포함됩니다.
A. 민감한 유리막은 테스트 용액 내의 수소 이온 농도 변화에 반응합니다. 이 상호 작용은 전위차를 생성하며 이는 용액의 pH 수준에 해당하는 전압 신호로 변환됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.