그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기, 4가지 가스 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각, 시각 |
배터리 수명 | 12 시간. |
배터리 타입 | 알칼리성 |
깊이 | 2-5 / 16 " |
감지 | 가연성, 일산화탄소, 산소, 시안화 수소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | LEL, CO, O2, HCN |
높이 | 11.5 " |
주택 컬러 | 노란색 |
작동 온도 범위 | 0 ~ 120 ° F (-17.78 ~ 48.9 ° C) |
분해능 | 가연성 물질 (0.1 %), CO (1ppm), O2 (0.1 %), HCN (1ppm) |
센서 범위 | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판, 0 ~ 2000ppm CO, 0 ~ 25 % O2, 0 ~ 30ppm HCN |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9026800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 감지 | 가스 종류 | 분해능 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910-00100-H | 가연성, 일산화탄소, 산소, 황화수소 | LEL, CO, O2, H2S | 가연성 물질 (0.1 %), CO (1ppm), O2 (0.1 %), H2S (1ppm) | 50 ppm ~ 100 % 부피 메탄, 프로판, 0 ~ 2000 ppm CO, 0 ~ 25 % O2, 0 ~ 100 ppm H2S | ₩ 5,729,325 | ||
909-00000-H | 가연성, 일산화탄소, 산소, 황화수소 | LEL, CO, O2, H2S | 가연성 물질 (0.1 %), CO (1ppm), O2 (0.1 %), H2S (1ppm) | 50ppm ~ 100 % LEL 메탄, 프로판, 0 ~ 2000ppm CO, 0 ~ 25 % O2, 0 ~ 100ppm H2S | ₩ 4,525,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.