항목 | 폴리 카보네이트 필터 플레이트 |
함수 | 열 저항을 추가하여 유해한 UV 및 적외선으로부터 사용자를 보호합니다. |
플레이트 크기 | 2 x 4-1 / 4 " |
두께 | 0.25 " |
타입 | 골드 코팅 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9001909000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 함수 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S16612 | 유해한 UV 및 적외선으로부터 사용자 보호 | 2 x 4-1 / 4 " | ₩ 7,350 | ||
S16712 | 유해한 UV 및 적외선으로부터 사용자 보호 | 4-1/2 X 5-1/4" | ₩ 15,242 | ||
18512 | 열 저항을 추가하여 유해한 UV 및 적외선으로부터 사용자를 보호합니다. | 2 x 4-1 / 4 " | ₩ 50,682 | ||
18710 | 열 저항을 추가하여 유해한 UV 및 적외선으로부터 사용자를 보호합니다. | 4-1/2 X 5-1/4" | ₩ 68,554 | ||
18712 | 열 저항을 추가하여 유해한 UV 및 적외선으로부터 사용자를 보호합니다. | 4-1/2 X 5-1/4" | ₩ 68,554 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.