항목 | 코팅 풀 돔 미러 |
대략. 시거리 | 400 피트 |
백업 | 아연 도금 강판 |
지름 | 36 " |
돔 높이 | 11 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
장착 위치 | 천장 |
림 유형 | 아크릴 |
시야각 | 360 학위 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 시거리 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PV32-360GBCT | 450 피트 | 32 " | ₩ 1,114,522 | |
PV48-360GBCT | 800 피트 | 48 " | ₩ 2,209,147 | |
PV18-360GBCT | - | 18 " | ₩ 574,525 | |
PV26-360GBCT | 400 피트 | 26 " | ₩ 778,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.