항목 | 게이트 잠금 |
앰프 드로우 @ 12V | 870mA |
앰프 드로우 @ 24V | 720mA |
마감재 | 블랙 파우더 코트 |
유지력 (Lb.) | 2000 |
입력 전압 | 12DC 또는 24DC |
잠금 바디 깊이 (인치) | 3-1/4 |
본체 길이 잠금 (인치) | 7-1/4 |
본체 폭 잠금 | 2-3 / 4 인치 |
자재 | 알류미늄 |
Mfr. 시리즈 | GL1 |
오프닝 액션 | 전자기 또는 수동 |
타입 | 표면 실장 |
선박 중량 (kg) | 2.51 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 입력 전압 | 자재 | Mfr. 시리즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M62FG-SASM | 스테인리스 강 | 12 또는 24 | 스테인리스 강 | SASM | 페이스 마운트 | ₩ 1,029,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.