SECURALL MG309HFLE 산소 가스 실린더 캐비닛, 방화 라이닝, 빈 실린더, 셀프 래치, 표준 도어
항목: CJ6REM
모델: MG309HFLE
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스통 내각 |
색상 | 초록색 |
실린더 타입 | H |
깊이 | 34 " |
지름 | 9" |
문 유형 | 표준 문 |
높이 | 67 " |
래치 유형 | 셀프 래치 |
실린더 수 | 9 - 12 |
폭 | 43 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.