그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.74 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 | 4 |
절단 길이 | 1.14 " |
자재 | 스틸, 카바이드 팁 |
전체 길이 | 6" |
피치 | 14 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
스레드 크기 | 1mm |
나사 유형 | UN |
타입 | 직선 플루트, 내부 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 절단 직경. | 마감재 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 플루트 | 절단 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM1000-12 | 1" | 1" | 코팅되지 않은 | 1.5 " | UN | 6 | 1.176 " | 스틸, 카바이드 팁 | ₩ 583,695 | |
TM1000-16 | 1" | 1" | 코팅되지 않은 | 1.5 " | UN | 6 | 1.196 " | 스틸, 카바이드 팁 | ₩ 555,030 | |
TM220-27NPT | 1 / 4 " | 0.22 " | 코팅되지 않은 | 1 / 16, 1 / 8 | NPT | 4 | 0.534 " | 초경 | ₩ 345,362 | |
TM275-27NPT | 3 / 8 " | 0.275 " | 코팅되지 않은 | 1/8 | NPT | 4 | 0.758 " | 초경 | ₩ 351,067 | |
TM335-18NPT | 3 / 8 " | 0.335 " | 코팅되지 않은 | 1 / 4, 3 / 8 | NPT | 4 | 0.693 " | 초경 | ₩ 352,152 | |
TM387-18NPT | 7 / 16 " | 0.387 " | 코팅되지 않은 | 1 / 4, 3 / 8 | NPT | 4 | 0.805 " | 초경 | ₩ 414,907 | |
TM435-14NPT | 1 / 2 " | 0.435 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2, 3 / 4 | NPT | 4 | 1.034 " | 초경 | ₩ 437,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.