그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.44 " |
마감재 | TiAlN |
플루트 | 4 |
절단 길이 | 1.034 " |
자재 | 스틸, 카바이드 팁 |
전체 길이 | 6" |
피치 | 14 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
스레드 크기 | 1 / 2, 3 / 4 |
나사 유형 | NPTF 드라이 실 |
타입 | 직선 플루트, 내부 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 절단 직경. | 마감재 | 절단 길이 | 자재 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM220-27NPTF | 1 / 16, 1 / 8 | 0.22 " | 코팅되지 않은 | 0.534 " | 초경 | 2.5 " | 27 | 1 / 4 " | ₩ 345,362 | |
TM275-27NPTF | 1/8 | 0.275 " | 코팅되지 않은 | 0.758 " | 초경 | 3.5 " | 27 | 3 / 8 " | ₩ 348,827 | |
TM335-18NPTF | 1 / 4, 3 / 8 | 0.335 " | 코팅되지 않은 | 0.693 " | 초경 | 3.5 " | 18 | 3 / 8 " | ₩ 355,040 | |
TM387-18NPTF | 1 / 4, 3 / 8 | 0.387 " | 코팅되지 않은 | 0.805 " | 초경 | 3.5 " | 18 | 7 / 16 " | ₩ 385,962 | |
TM435-14NPTF | 1 / 2, 3 / 4 | 0.435 " | 코팅되지 않은 | 1.034 " | 초경 | 3.5 " | 14 | 1 / 2 " | ₩ 410,812 | |
TM440-14NPTF | 1 / 2, 3 / 4 | 0.44 " | 코팅되지 않은 | 1.034 " | 스틸, 카바이드 팁 | 6" | 14 | 3 / 4 " | ₩ 561,610 | |
TM220-27NPTF-A | 1 / 16, 1 / 8 | 0.22 " | TiAlN | 0.534 " | 초경 | 2.5 " | 27 | 1 / 4 " | ₩ 363,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.