그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 램프 모듈 |
색상 | 백 |
IP 등급 | 20 |
램프 모듈 유형 | LED |
램프 모듈 전압 | 24VAC/DC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 24VAC/DC |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | PCB |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9405408000 |
모델 | 색상 | 램프 모듈 전압 | 램프 전압 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BVBG1 | 백 | 24 ~ 120VAC / DC | 24 ~ 120VAC / DC | 나사 클램프 | ₩ 144,690 | |
ZB4BVBG3 | 초록색 | 24 ~ 120VAC / DC | 24 ~ 120VAC / DC | 나사 클램프 | ₩ 143,307 | |
ZB4BVBG4 | 빨간색 | 24 ~ 120VAC / DC | 24 ~ 120VAC / DC | 나사 클램프 | ₩ 143,307 | |
ZB4BVBG5 | 노란색 | 24 ~ 120VAC / DC | 24 ~ 120VAC / DC | 나사 클램프 | ₩ 128,975 | |
ZB4BVBG6 | 파란색 | 24 ~ 120VAC / DC | 24 ~ 120VAC / DC | 나사 클램프 | ₩ 128,975 | |
ZALVB5 | 노란색 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 스크류 터미널 | ₩ 131,775 | |
ZB4BVB1 | 백 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 나사 클램프 | ₩ 131,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.