항목 | 전구없는 램프 모듈 |
IP 등급 | 20 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 250 VAC |
램프 유형 | 백열등 |
램프 전압 | 250 VAC |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8538908080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.