그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 도금 금속 |
색상 | 초록색 |
헤드 재료 | 알루미늄-아연 합금 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 변신 로봇 |
램프 모듈 전압 | 포함되지 않은 모듈 |
램프 유형 | 백열등, 네온 또는 LED |
램프 전압 | 사용 된 모듈에 따라 다름 |
NEMA 평가 | 4X, 13 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 확장 버튼 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 기본 소재 | 베젤 | 색상 | 헤드 재료 | 램프 모듈 전압 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5CW163 | 정사각형 확장 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 파란색 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | LED | ₩ 54,407 | ||
ZB5CW113 | 정사각형 확장 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 백 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | LED | ₩ 65,222 | ||
ZB5CW353 | 스퀘어 플러시 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 노란색 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | LED | ₩ 57,907 | ||
ZB5CW363 | 스퀘어 플러시 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 파란색 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | LED | ₩ 65,222 | ||
ZB5CW343 | 스퀘어 플러시 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 빨간색 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | LED | ₩ 72,590 | ||
ZB5CW153 | 정사각형 확장 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 노란색 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | LED | ₩ 65,222 | ||
ZB5AW15 | 확장 버튼 | 순간 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 노란색 | 플라스틱 | 포함되지 않은 모듈 | 백열등, 네온 또는 LED | ₩ 27,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.