그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 / 유지 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 재질 | 아연 |
캠 | 캠 없음 |
색상 | 파란색 |
IP 등급 | 65 |
램프 모듈 유형 | 해당 사항 없음 |
램프 모듈 전압 | 해당 사항 없음 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 해당 사항 없음 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 13 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 알루미늄-아연 합금 |
위치 | 3 |
교체 용 램프 | 해당 사항 없음 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | XOOX |
위치 B에서 스위치 작동 | OOXX |
위치 C에서 스위치 작동 | OXXO |
운영자 유형 | 지레 |
UPC | 785901373056 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8538908060 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 기본 소재 | 교체 용 램프 | 크기 | 색상 | 램프 모듈 유형 | 램프 모듈 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BK1763 | 1, 2, 3, 4, 13 | 순간 / 유지 / 유지 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 파란색 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 107,362 | ||
ZB4BK1863 | 1, 2, 3, 4, 13 | 유지 / 유지 / 순간 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 파란색 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 125,352 | ||
ZB4BK1743 | 1, 2, 3, 4, 13 | 순간 / 유지 / 유지 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 빨간색 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 129,080 | ||
ZB4BK1713 | 1, 2, 3, 4, 13 | 순간 / 유지 / 유지 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 백 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 103,985 | ||
ZB4BK1813 | 1, 2, 3, 4, 13 | 유지 / 유지 / 순간 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 백 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 115,010 | ||
ZB4BK1313 | 1, 2, 3, 4, 13 | 순간 / 유지 / 유지 | 금속 | 해당 사항 없음 | 22mm | 백 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 69,335 | ||
ZB5AK1563 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 해당 사항 없음 | 22mm | 파란색 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ₩ 117,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.