그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 재질 | 아연 |
캠 | 캠 없음 |
IP 등급 | 65 |
키 번호 | 520E |
키 제거 | 왼쪽과 오른쪽 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 색상 | 검정 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 플라스틱 |
위치 | 2 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | OX |
위치 B에서 스위치 작동 | XO |
위치 C에서 스위치 작동 | 세 번째 위치 없음 |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 건이 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8538908060 |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 기본 소재 | 키 번호 | NEMA 평가 | 운영자 색상 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AD201 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 열쇠 없음 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 백 | 22mm | 지레 | ₩ 46,672 | ||
9001KS11FB | 유지 / 유지 | 금속 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 검정 | 30mm | 확장 레버 | ₩ 145,267 | ||
9001KS12B | 유지 / 유지 | 금속 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 검정 | 30mm | 지레 | ₩ 140,227 | ||
9001KS25K2 | 순간 / 유지 | 금속 | E10 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 크롬 | 30mm | 건이 있는 | ₩ 347,970 | ||
9001KS34K1 | 유지 / 순간 | 금속 | E10 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 크롬 | 30mm | 건이 있는 | ₩ 229,021 | ||
9001KS12 | 유지 / 유지 | 금속 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 운영자 없음 | 30mm | 운영자 없음 | ₩ 119,560 | ||
9001KS12K1 | 유지 / 유지 | 금속 | E10 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 크롬 | 30mm | 건이 있는 | ₩ 312,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.