그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 유닛 |
색상 | 백 |
현재 그린 | 50mA |
지름 | 60mm |
분당 깜박임 | 견실 한 |
높이 | 3.5 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 5.2 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | LED |
설치 | 나사 클램프 |
온도 운영. | -25도 ~ 50도 C |
평점 | IP65 |
UPC | 785901737698 |
전압 | 24VAC/DC |
폭 | 3.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8531909000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.