그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경고등 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 125mA AC / DC |
깊이 | 5.-1 / 4 인치 |
지름 | 84mm |
분당 깜박임 | 20 |
높이 | 7" |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | 회전 미러 LED |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 4.3W |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 14 ~ 122도 F |
전원 | 24VAC/DC |
평점 | IP23 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 지름 | 높이 | 렌즈 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVR08B05 | 주황색 | 5.-1 / 4 인치 | 84mm | 7" | 폴리 카보네이트 | 3.5 " | ₩ 380,450 | ||
XVR08B03 | 초록색 | 5.-1 / 4 인치 | 84mm | 7" | 폴리 카보네이트 | 3.5 " | ₩ 360,115 | ||
XVR08B06 | 파란색 | 5.-1 / 4 인치 | 84mm | 7" | 폴리 카보네이트 | 3.5 " | ₩ 381,780 | ||
XVR10B04 | 빨간색 | 6.125 " | 106mm | 7.5 " | PMMA | 5.38 " | ₩ 421,977 | ||
XVR10B05 | 주황색 | 6.125 " | 106mm | 7.5 " | PMMA | 5.38 " | ₩ 405,562 | ||
XVR10B06 | 파란색 | 6.125 " | 106mm | 7.5 " | PMMA | 5.38 " | ₩ 433,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.