플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 경고등 노란색 48 ~ 230VAC | AJ2JLA 6KX87

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 경고등 노란색 48~230VAC

재고 있음 있음
항목: AJ2JLA 모델: XVBL4M8크로스 참조: 6KX87

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 440,352 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목경고등
색상노란색
현재 그린0.13A 교류
지름2.75 "
분당 깜박임60
높이5.5 "
주택 자재유리 강화 폴리 아미드
램프 수명50,000 시간.
램프 유형LED
렌즈 디자인나사 식 돔
렌즈 재질폴리 카보네이트
광 출력7W
설치직접 또는 튜브
온도 운영.화씨 -40 ~ 158도
전원48에서 230 VAC로
평점IP65, NEMA 1, 4X, 12
전압48에서 230 VAC로

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)14.99
선박 폭 (cm)8.13
원산지CZ

제품 변형

프로덕트모델광 출력색상현재 그린설치온도 운영.전원평점전압가격
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 경고등 스트로브 튜브 빨간색 24VAC / DC | AJ2JLB 6KX89 XVBL8B426 줄빨간색1300mA AC / 850mA DC트위스트 앤 록화씨 -13 ~ 131도24VAC/DCIP65, NEMA 4X, 1324VAC/DC₩ 786,345

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 경고등 노란색 48~230VAC
₩ 440,352 /단위