항목 | 비콘, 70mm |
색상 | 초록색 |
지름 | 2.75 " |
높이 | 3.125 " |
주택 자재 | 폴리 아미드 |
램프 수명 | 100,000 시간. |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
모드 | 견실 한 |
설치 | Base |
온도 운영. | 화씨 -4 ~ 158도 |
평점 | NEMA 1, 4X, 12, IP65 |
UPC | 785901844099 |
전압 | 최대 250VAC/DC |
와트 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 주택 자재 | 렌즈 재질 | 설치 | 온도 운영. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBL34 | 빨간색 | 폴리 아미드 | 폴리 카보네이트 | Base | 화씨 -4 ~ 158도 | 최대 250VAC/DC | ₩ 250,407 | ||
XVBL35 | 호박색 | 폴리 아미드 | 폴리 카보네이트 | Base | 화씨 -4 ~ 158도 | 최대 250VAC/DC | ₩ 254,310 | ||
XVBL36 | 파란색 | 폴리 아미드 | 폴리 카보네이트 | Base | 화씨 -4 ~ 158도 | 최대 250VAC/DC | ₩ 256,060 | ||
XVBL37 | 초기화 | 폴리 아미드 | 폴리 카보네이트 | Base | 화씨 -4 ~ 158도 | 최대 250VAC/DC | ₩ 245,262 | ||
XVBL38 | 노란색 | 폴리 아미드 | 폴리 카보네이트 | Base | 화씨 -4 ~ 158도 | 최대 250VAC/DC | ₩ 242,480 | ||
XVBL8G5 | 호박색 | 플라스틱 | 플라스틱 | 표면 | 32 ~ 104도 F | 120 VAC | ₩ 780,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.