그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴레이 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉처 구성 | 1NO + 1NC + 2SS |
접촉 부하 정격 | 2.5 |
깊이 | 4.49 " |
환경 보호 | IP40 |
높이 | 3.9 " |
현재 입력 | 65mA |
입력 전원 | 115 VAC |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | DIN 레일 |
전력 소비 | 7.5VA 미만 |
평균응답시간 | 20ms 미만 |
타입 | 안전 모니터링 |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 높이 | 입력 전원 | 입력 전압 | 전력 소비 | 평균응답시간 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSABV11330C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 밀리 초 | 0.89 " | ₩ 821,390 | ||
XPSABV11330P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 밀리 초 | 0.89 " | ₩ 821,390 | ||
XPSABV1133C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 밀리 초 | 0.89 " | ₩ 821,390 | ||
XPSABV1133P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 밀리 초 | 0.89 " | ₩ 819,964 | ||
XPSATR1153C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 2.8W | 200 밀리 초 | 1.77 " | ₩ 1,165,512 | ||
XPSBCE3410C | 115 VAC | 4.4 " | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50 밀리 초 | 0.89 " | ₩ 897,758 | ||
XPSBCE3410P | 115 VAC | 3.9 " | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50 밀리 초 | 0.89 " | ₩ 877,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.