그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 누름 단추 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
색상 | 초록색 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
범례 / 배경색 | 화이트 / 그린 |
NEMA 평가 | 3, 12 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 플러시 버튼 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 기본 소재 | 베젤 | 램프 전압 | 범례 / 배경색 | NEMA 평가 | 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BT84TQ | - | 금속 | - | - | 범례 없음 | 4, 4X, 12, 13 | 22mm | - | ₩ 101,447 | ||
XB5FW33M5 | LED | 플라스틱 | 크롬 도금 금속 | 230 ~ 240V AC | 범례 없음 | 13, 4X | 30mm | 나사 클램프 | ₩ 206,832 | ||
9001SKR8P1R | 포함되지 않은 모듈 | 플라스틱 | 플라스틱 | - | 블랙 / 화이트 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 30mm | - | ₩ 465,430 | ||
XB5AW33B3 | LED | 플라스틱 | 크롬 도금 금속 | 24 V AC / DC | 범례 없음 | 13, 4X | 22mm | 나사 클램프 | ₩ 225,942 | ||
XB6EAA21P | - | 플라스틱 | 플라스틱 | - | - | - | 16mm | 빠른 연결 | ₩ 20,842 | ||
XB6EAW3B1P | LED | 플라스틱 | 플라스틱 | 24 VDC | 범례 없음 | - | 16mm | 빠른 연결 | ₩ 36,487 | ||
ZB5AC24TQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 55,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.