그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 재질 | 플라스틱 |
캠 | 캠 없음 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | 1NO |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
IP 등급 | 65 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 접촉 등급 지정 | B600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 폴리 아미드 |
크기 | 22mm |
위치 A에서 스위치 작동 | O |
위치 B에서 스위치 작동 | X |
위치 C에서 스위치 작동 | 세 번째 위치 없음 |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 지레 |
UPC | 785901383659 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 동작 | 기본 소재 | 색상 | 연락처 양식 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AG21 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 크롬 | 1NO | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 건이 있는 | ₩ 203,017 | ||
XB5AJ21 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 검정 | 1NO | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 확장 레버 | ₩ 95,742 | ||
XB5AD53 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 검정 | 2NO | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 지레 | ₩ 131,600 | ||
XB5AJ53 | 순간 / 유지 / 순간 | 플라스틱 | 검정 | 2NO | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 확장 레버 | ₩ 139,405 | ||
XB5AD33 | 유지 / 유지 / 유지 | 플라스틱 | 검정 | 2NO | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 지레 | ₩ 137,147 | ||
XB5AD25 | 유지 / 유지 | 플라스틱 | 검정 | 1NO / 1NC | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 | 지레 | ₩ 131,530 | ||
XB4BD21 | 유지 / 유지 | 금속 | 검정 | 1NO | 1, 2, 3, 4, 12, 13 | 지레 | ₩ 115,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.