그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | USB-RJ45 어댑터 키트 |
케이블 길이 | 2.5m |
케이블 유형 | RS485-USB |
깊이 | 98.4 " |
함수 | PC를 ATV12 드라이브에 연결 |
높이 | 0.5 " |
실장 형 | 플러그인 |
폭 | 568926 " |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8544429000 |
프로덕트 | 모델 | 사용 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 폭 | 깊이 | 함수 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭스바겐3A31812 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 70,315 | ||
폭스바겐3A31814 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 165,200 | ||
폭스바겐3A31815 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 169,400 | ||
폭스바겐3A31816 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 166,757 | ||
폭스바겐3A31817 | - | - | - | - | - | - | - | 도관 입구 키트 | ₩ 168,402 | ||
폭스바겐3A1101 | IP54 등급 | - | - | - | - | - | - | LCD 그래픽 키패드 | ₩ 359,852 | ||
폭스바겐3A1102 | - | - | - | - | - | - | - | LCD 키패드 원격 장착 키트 | ₩ 314,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.