항목 | 접촉기 |
동작 | 비가역 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | NEMA |
깊이 | 10 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 암페어 | 810 |
완전 부하 전류 유도 성 | 810 |
높이 | 12 " |
HP @ 3 상-230V | 300 |
HP @ 3 상-240V | 300.0 |
HP @ 3 상-480V | 600 |
HP @ 3 상-575V | 600 |
Hz | 40/400 |
NEMA 크기 | 7 |
극 수 | 3 |
폭 | 12.2 " |
선박 중량 (kg) | 18.54 |
선박 높이 (cm) | 33.53 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8536490065 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-575V | 깊이 | 완전 부하 암페어 | NEMA 크기 | 폭 | 완전 부하 전류 유도 성 | 높이 | HP @ 3 상-230V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02HN13F7 | 400 | 9.1 " | 540 | 6 | 9.2 " | 540 | 9.4 " | 200 | ₩ 47,460,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.