그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
동작 | 비가역 |
보조 접촉 양식 | 1NC / 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
접촉기 유형 | NEMA |
깊이 | 3.62 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 암페어 | 18 |
완전 부하 전류 유도 성 | 18 |
높이 | 3.35 " |
HP @ 1 상-120V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 2.0 |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3.0 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 0 |
극 수 | 3 |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536490065 |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 전류 저항성 | 동작 | 코일 볼트 | 높이 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | HP @ 1 상-240V | HP @ 3 상-208V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | 비가역 | 24 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ₩ 678,265 | ||
T02AN13BD | - | 비가역 | 24 VDC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ₩ 678,265 | ||
T02AN13G7 | - | 비가역 | 120 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ₩ 678,265 | ||
T02AN13T7 | - | 비가역 | 480 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ₩ 721,192 | ||
T02BN13B7 | - | 비가역 | 24 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ₩ 1,017,240 | ||
T02BN13BD | - | 비가역 | 24 VDC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ₩ 829,745 | ||
T02CN13B7 | - | 비가역 | 24 VAC | 3.35 " | 2 | 3 | 3.0 | 7.5 | ₩ 962,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.