그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴레이 소켓 |
접촉 등급 | 10VAC에서 250A |
깊이 | 2.4 " |
길이 | 3.25 " |
설치 | DIN 레일 / 패널 |
핀 수 | 11 |
소켓 코드 | C |
소켓 스타일 | 사각형. |
소켓 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
터미널 | 박스 러그, 별도 |
전압 | 250V |
폭 | 1.06 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536698000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 접촉 등급 | 깊이 | 길이 | 핀 수 | 소켓 타입 | 터미널 | 전압 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUZC2M | 1.5 " | 10VAC에서 250A | 1.06 " | 2.95 " | 8 | 핑거 세이프 / 엘리베이터 | 박스 러그, 혼합 | 250V | 1 | ₩ 11,655 | ||
RUZSC2M | 1.42 " | 12VAC에서 250A | 1.77 " | 3.78 " | 8 | 핑거 세이프 / 엘리베이터 | 박스 러그, 별도 | 250V | 1 | ₩ 14,822 | ||
RUZSC3M | 1.42 " | 12VAC에서 250A | 2.48 " | 3.78 " | 11 | 핑거 세이프 / 엘리베이터 | 박스 러그, 별도 | 250V | 1 | ₩ 15,837 | ||
RXZE2M114 | 1.18 " | 10VAC에서 250A | 1.57 " | 3.25 " | 14 | ㅁㄴㅇㄹ | 스크류 클램프, 혼합 | 250V | 1 | ₩ 16,537 | ||
RXZE2M114M | 1.06 " | 10VAC에서 250A | 1.69 " | 3.15 " | 14 | 핑거 세이프 / 엘리베이터 | 박스 러그, 혼합 | 250V | 1 | ₩ 16,905 | ||
RXZE2S108M | 1.06 " | 12VAC에서 250A | 2.4 " | 3.25 " | 8 | 핑거 세이프 / 엘리베이터 | 박스 러그, 별도 | 250V | 1 | ₩ 16,520 | ||
RXZE2S114M | 1.06 " | 10VAC에서 250A | 2.4 " | 3.25 " | 14 | 핑거 세이프 / 엘리베이터 | 박스 러그, 별도 | 250V | 1 | ₩ 16,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.