그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 계전기 |
암호 | X에서 Z |
전류 범위 | 0.80에서 1.20A |
깊이 | 2.28 " |
높이 | 2.56 " |
NEMA 크기 | 10 |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 바이메탈 |
스타터 유형 | IEC |
여행 클래스 | 10 |
UPC | 785901883517 |
전압 | 690VAC / 250VDC |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 전류 범위 | 깊이 | 높이 | 감지 방법 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR2D3555 | 30.0에서 40.0A | 4.76 " | 3.93 " | 바이메탈 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 257,477 | ||
LR9D5367 | 60.0에서 100A | 5.19 " | 3.98 " | 열의 | 690 VAC | 4.72 " | ₩ 756,840 | ||
LR9D5369 | 90.0에서 150A | 5.19 " | 3.98 " | 열의 | 690 VAC | 4.72 " | ₩ 758,467 | ||
LR2D3559 | 48.0에서 65.0A | 4.76 " | 3.93 " | 바이메탈 | 690 VAC | 2.95 " | ₩ 278,355 | ||
LR2K0301 | 0.11에서 0.16A | 2.28 " | 2.56 " | 바이메탈 | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ₩ 160,597 | ||
LR2K0302 | 0.16에서 0.23A | 2.28 " | 2.56 " | 바이메탈 | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ₩ 153,177 | ||
LR2K0303 | 0.23에서 0.36A | 2.28 " | 2.56 " | 바이메탈 | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ₩ 147,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.