그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 전자 접촉기 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 완전 부하 전류 유도 성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LC1F115 | 600 VAC | 115 | - | RFQ
| |
LC1F630 | 600 VAC | 630 | ₩ 15,377,732 | ||
LP1K1201BD | 24V | 6 | ₩ 282,782 | ||
LP1K0601BD3 | 24 VDC | 6 | ₩ 241,889 | ||
LC1D50AF7 | 110V | 50 | ₩ 537,225 | ||
LC1D18E7 | 48V | 18 | ₩ 314,997 | ||
LC1D18F7 | 110V | 18 | ₩ 378,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.