그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
깊이 | 3.31 " |
외함 유형 | 유형 1, 표면 실장, IEC 정격 IP41 |
높이 | 5.79 " |
스타터 유형 | IEC |
폭 | 569009 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GV2MC02 | 유형 12, 표면 실장, IEC 정격 IP55 | ₩ 163,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.