SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC 전원 공급 장치 12vdc 5a 50/60hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 1.5 " |
높이 | 3.9 " |
대기 시간 | 10V에서 100msec 이상 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100 ~ 240VAC, 120 ~ 370VDC |
IP 등급 | 20 |
설치 | 패널 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
출력 암페어 | 5 |
출력 노이즈 | 200mV 미만 |
Output Voltage | 12 VDC |
피크 암페어 | 1.5 |
전력 정격 | 60W |
상태 표시 | 녹색 LED |
스타일 | 스위칭 |
UPC | 785901577423 |
폭 | 5.91 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504409530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.