그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
베젤 | 부식 방지 열가소성 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
자재 | 플라스틱 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 35mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 5.38 |
선박 길이 (cm) | 9.19 |
선박 폭 (cm) | 4.6 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연락처 양식 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR1BH13 | 검정 | 1NO / 1NC | 풀 가드 | ₩ 185,797 | ||
9001SKR1BH5 | 검정 | 1NO | 풀 가드 | ₩ 147,017 | ||
9001SKR1BH6 | 검정 | 1NC | 풀 가드 | ₩ 147,017 | ||
9001SKR1GH13 | 초록색 | 1NO / 1NC | 풀 가드 | ₩ 185,797 | ||
9001SKR1GH5 | 초록색 | 1NO | 풀 가드 | ₩ 147,017 | ||
9001SKR1GH6 | 초록색 | 1NC | 풀 가드 | ₩ 147,017 | ||
9001SKR1RH13 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 풀 가드 | ₩ 185,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.