그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 라이트 완료 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 12VAC/DC |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
렌즈 유형 | 돔형 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
교체 용 램프 | 해당 사항 없음 |
셰이프 | 일주 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
전압 | 12VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 기본 소재 | 본체 재질 | 교체 용 램프 | 크기 | 터미널 연결 | 전압 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BVB6 | 4, 4X, 13 | 금속 | 금속 | - | 22mm | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 파란색 | ₩ 152,827 | ||
XB4BVG6 | 4, 4X, 13 | 금속 | 금속 | - | 22mm | 나사 클램프 | 110에서 120 VAC로 | 파란색 | ₩ 154,105 | ||
XB5AVG6 | 4, 4X, 13 | 플라스틱 | 플라스틱 | - | 22mm | 나사 클램프 | 110에서 120 VAC로 | 파란색 | ₩ 142,240 | ||
XB5AVB6 | 4, 4X, 13 | 플라스틱 | 플라스틱 | - | 22mm | 나사 클램프 | 24VAC/DC | 파란색 | ₩ 156,240 | ||
XB5AV64 | 4, 4X, 13 | 플라스틱 | 플라스틱 | - | 22mm | 나사 클램프 | 240VAC/DC | 빨간색 | ₩ 103,880 | ||
9001KP1R9 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 금속 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 4VCW2 | 30mm | 압력판 | 120 VAC | 빨간색 | ₩ 334,267 | ||
9001SKP1R9 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 플라스틱 | 플라스틱 | 4VCW2 | 30mm | 압력판 | 120 VAC | 빨간색 | ₩ 334,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.