그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 66 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 120 VAC |
램프 유형 | LED |
램프 전압 | 120 VAC |
NEMA 평가 | 3R, 4X, 12 |
교체 용 램프 | 해당 사항 없음 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 가드 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.38 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8531800025 |
프로덕트 | 모델 | 램프 전압 | 기본 소재 | 베젤 | NEMA 평가 | 교체 용 램프 | 터미널 연결 | 운영자 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001K1L | 사용 된 모듈에 따라 다름 | 금속 | 크롬 도금 금속 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | 나사 클램프 | 플러시 보호 버튼 | 초기화 | ₩ 115,850 | ||
9001K1L1G | 6 VAC | 금속 | 금속 | 3R, 4, 12 | 4VCW2 | 압력판 | 풀 가드 | 초록색 | ₩ 396,900 | ||
9001K1L1R | 6 VAC | 금속 | 금속 | 3R, 4, 12 | 4VCW2 | 압력판 | 풀 가드 | 빨간색 | ₩ 396,900 | ||
9001K2L | 사용 된 모듈에 따라 다름 | 금속 | 크롬 도금 금속 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | 나사 클램프 | 가드 없음 | 초록색 | ₩ 71,662 | ||
9001K2L1G | 6 VAC | 금속 | 금속 | 3R, 4, 12 | 4VCW2 | 압력판 | 가드 없음 | 초록색 | ₩ 379,855 | ||
9001SK1L1G | 6 VAC | 플라스틱 | 플라스틱 | 3R, 4X, 12 | 4VCW2 | 압력판 | 풀 가드 | 초록색 | ₩ 396,900 | ||
9001SK1L1R | 6 VAC | 플라스틱 | 플라스틱 | 3R, 4X, 12 | 4VCW2 | 압력판 | 풀 가드 | 빨간색 | ₩ 389,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.