그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 제어 스테이션 |
동작 | 순간 / 순간 / 순간 |
연락처 양식 | 3NO / 3NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 300A |
깊이 | 7.5 " |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 재질 | 다이 캐스트 아연 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 3.53 " |
허브 | 3 / 4 "NPT |
설치 | 벽 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 13 |
운영자 수 | 3 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 / 푸시 버튼 |
폭 | 3.58 " |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 동작 | 연락처 양식 | NEMA 평가 | 운영자 수 | 운영자 색상 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 스카이 201 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 4X | 2 | - | 30mm | 누름 단추 | ₩ 750,977 | ||
9001KYK11 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 | 1NO / 1NC | 1, 3, 4, 13 | 1 | - | 30mm | 누름 단추 | ₩ 387,765 | ||
9001KYK14 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 | 1NO / 1NC | 1, 3, 4, 13 | 1 | - | 30mm | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | ₩ 569,852 | ||
9001KYK21 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 2NO / 2NC | 1, 3, 4, 13 | 2 | - | 30mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 608,755 | ||
9001KYK23 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 | 2NO / 2NC | 1, 3, 4, 13 | 2 | - | 30mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 754,215 | ||
9001KYK25 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 2NO / 2NC | 1, 3, 4, 13 | 2 | - | 30mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 676,217 | ||
9001KYK26 | 푸시 버튼 제어 스테이션 | 순간 / 순간 | 2NO / 2NC | 1, 3, 4, 13 | 2 | - | 30mm | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | ₩ 651,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.