그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 제어 스테이션 |
동작 | 푸시 / 풀 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC |
깊이 | 5.5 " |
인클로저 색상 | 회색과 노란색 |
인클로저 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
GTIN | 785901664956 |
높이 | 3.625 " |
허브 | 3 / 4 "NPT |
IP 등급 | 66 |
설치 | 벽 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 4 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 버섯 머리가있는 누름 버튼 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 10.9 |
선박 길이 (cm) | 15.7 |
선박 폭 (cm) | 12.4 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 동작 | 접촉 등급 | 운영자 유형 | 폭 | 깊이 | 인클로저 재질 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KYG1Y2 | 30mm | 릴리스로 전환 | 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | 4" | 5.5 " | 캐스트 알루미늄 다이 | 3.625 " | ₩ 806,837 | ||
XALD164H29H7 | 22mm | 순간 | 3VAC에서 240A, 6VAC에서 120A, 0.27VDC에서 250A, 0.55VDC에서 125A | 40mm 버섯 머리가 있는 푸시 버튼 | 2.68 " | 2.68 " | 폴리 카보네이트 | 2" | ₩ 156,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.