플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LYY31 파일럿 라이트 Led 노란색 120v 프레넬 렌즈 | AG6QRD 45C483

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LYY31 안내등은 황색 120v 프레넬 렌즈를 지도했습니다

재고 있음 있음
항목: AG6QRD 모델: 9001KP38LYY31교차 참조: 45C483

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 326,042 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파일럿 라이트 완료
기본 소재금속
본체 재질크롬 도금 아연 다이 캐스트
색상노란색
IP 등급66
램프 모듈 유형전체 전압
램프 유형LED
램프 전압120 VAC
렌즈 재질플라스틱
렌즈 유형프레 넬
NEMA 평가1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장
교체 용 램프해당 사항 없음
셰이프일주
크기30mm
터미널 연결압력판
전압120 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)5.38
선박 길이 (cm)9.19
선박 폭 (cm)4.6
HS 코드8531800025

제품 변형

프로덕트모델NEMA 평가기본 소재본체 재질교체 용 램프크기터미널 연결전압색상가격
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 파일럿 라이트 Led 24v 파랑 | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4X, 13금속금속-22mm나사 클램프24VAC/DC파란색₩ 152,827
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 파일럿 라이트 백열등 120v 파랑 | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4X, 13금속금속-22mm나사 클램프110에서 120 VAC로파란색₩ 154,105
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 파일럿 라이트 Led 120v 파랑 | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4X, 13플라스틱플라스틱-22mm나사 클램프110에서 120 VAC로파란색₩ 142,240
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 파일럿 라이트 Led 24v 파랑 | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13플라스틱플라스틱-22mm나사 클램프24VAC/DC파란색₩ 156,240
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 파일럿 라이트 Led 240v 레드 | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13플라스틱플라스틱-22mm나사 클램프240VAC/DC빨간색₩ 103,880
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 파일럿 라이트 컴플리트 레드 백열등 | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장금속크롬 도금 아연 다이 캐스트4VCW230mm압력판120 VAC빨간색₩ 334,267
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 파일럿 라이트 레드 백열등 | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13플라스틱플라스틱4VCW230mm압력판120 VAC빨간색₩ 334,267

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP38LYY31 안내등은 황색 120v 프레넬 렌즈를 지도했습니다
₩ 326,042 /단위