그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 램프 모듈 |
색상 | 초기화 |
IP 등급 | 20 |
램프 모듈 유형 | 전체 전압 |
램프 모듈 전압 | 24 VAC |
램프 유형 | 백열등 |
램프 전압 | 1.2 VA |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 |
교체 용 램프 | 제조업체 번호 25501-010-02 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
UPC | 785901726524 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8504314035 |
모델 | 램프 모듈 유형 | 램프 모듈 전압 | 램프 전압 | 교체 용 램프 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KM1 | 변신 로봇 | 120 VAC | 6.3 VA | Mfr. 번호 25501-01-020 | 나사 클램프 | ₩ 323,697 | |
9001KM38 | 전체 전압 / 저항 | 120 VAC | 3.0 VA | Mfr. 번호 25501-010-27 | 나사 클램프 | ₩ 221,427 | |
9001KM5 | 변신 로봇 | 480 VAC | 2.8 VA | Mfr. 번호 25501-010-20 | 나사 클램프 | ₩ 323,697 | |
9001KM7 | 변신 로봇 | 240 VAC | 2.0 VA | Mfr. 번호 25501-010-20 | 나사 클램프 | ₩ 323,697 | |
9001KM32 | 전체 전압 | 12 VAC | 1.2 VA | Mfr. 번호 25501-010-37 | 스크류 터미널 | ₩ 221,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.