그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 릴레이 |
AC 접점 등급 | 15V에서 120A, 12V에서 277A |
자료 유형 | 사각형. |
몸 높이 | 1.4 " |
바디 폭 | 1.6 " |
코일 볼트 | 12 VDC |
연락처 양식 | 4PDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
DC 접점 등급 | 12V에서 28A |
깊이 | 1.1 " |
설치 | 플러그인 |
핀 수 | 14 |
전체 높이 | 1.64 " |
푸시 테스트 | 아니 |
소켓 코드 | F |
상태 표시 | 기계 깃발 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | AC 접점 등급 | 몸 높이 | 푸시 테스트 | 바디 폭 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | DC 접점 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782XBXC-120A | 1.64 " | 15V에서 120A, 12V에서 277A | 1.4 " | 아니 | 0.83 " | 120 VAC | DPDT | 12V에서 28A | ₩ 24,500 | ||
782XBXC-24D | 1.64 " | 15V에서 120A, 12V에서 277A | 1.4 " | 아니 | 0.83 " | 24 VDC | DPDT | 12V에서 28A | ₩ 24,500 | ||
783XCXM4L-24D | 1.85 " | 15V에서 120A, 12V에서 277A | 1.6 " | 잠금 | 1.2 " | 24 VDC | 3PDT | 12V에서 28A | ₩ 41,352 | ||
782XBXM4L-24A | 1.78 " | 15V에서 277A | 1.54 " | 잠금 | 0.83 " | 24 VAC | DPDT | 15V에서 28A | ₩ 33,477 | ||
782XBXM4L-240A | 1.78 " | - | 1.54 " | 잠금 | 0.83 " | 240V 교류 | - | - | ₩ 33,477 | RFQ
| |
8501KPR12V36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 162,347 | ||
8501KPDR12P14V51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 151,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.