항목 | 전자기 잠금 |
앰프 드로우 @ 12V | 650mA / 12VDC |
앰프 드로우 @ 24V | 350mA / 24VDC |
마감재 | 삭제 양극 |
유지력 (Lb.) | 1500 |
입력 전압 | 12 / 24 VDC |
잠금 바디 깊이 (인치) | 1-3/4 |
본체 길이 잠금 (인치) | 12-1/2 |
본체 폭 잠금 | 3 |
자재 | 강철 |
Mfr. 시리즈 | M400 |
오프닝 액션 | 전자기 |
타입 | 표면 실장 |
선박 중량 (kg) | 6.1 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.