항목 | 지레 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 교실 |
학년 | 1 |
손잡이 재질 | 황동, 강철, 아연 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | C123 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 교실 |
Lockset 성능 강도 | 무거운 의무 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 6 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 8 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | 스퀘어 코너 |
스타일 | 궤도 |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.