항목 | 농업 배기 팬 |
베어링 유형 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 9500 |
CFM @ 0.050 인치 SP | 9100 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 8500 |
CFM @ 0.150 인치 SP | 7700 |
팬 RPM | 1725 |
플랜지 폭 | 2.25 " |
프레임 마감 | 광택 된 백색 폴리에틸렌 |
프레임 재질 | 폴리에틸렌 |
자유 지역 | 5.64 제곱 피트 |
완전 부하 암페어 | 2.6/1.3 |
높이 | 28.25 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 26 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 825 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 벽 |
블레이드 수 | 5 |
개방 필요 H (인치) | 29-1/2 |
개방 필요 W (In.) | 29 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 아연 도금 강판 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | 직접 구동, 사전 조립, 단일 속도 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 25 " |
전압 | 230/460 |
와트 | 373 |
폭 | 28.5 " |
선박 중량 (kg) | 29.94 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
모델 | 최대 깊이 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | 모터 절연 | 모터 RPM | 블레이드 수 | 상 | 프로펠러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPFM1200-1 | 19-1 / 2 " | 1610 | 1448 | 클래스 B | 1725 | 6 | 1 | 12 " | ₩ 1,385,230 | |
GPFM1600-1 | 24-1 / 2 " | 3217 | 2953 | 클래스 B | 1725 | 3 | 1 | 16 " | ₩ 1,279,390 | |
GPFM2000-1 | 23-3 / 8 " | 3730 | 3318 | 클래스 B | 1725 | 3 | 1 | 20 " | ₩ 1,410,150 | |
GPFM20HC-1 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | 종류 F | 1725/1425 | 4 | 1 | 20 " | ₩ 1,677,042 | |
GPFM20HC-3 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | 클래스 B | 1725/1425 | 4 | 3 | 20 " | - | RFQ
|
GPFM2400-1A | 26 " | 9500 | 8500 | 종류 F | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | ₩ 1,924,160 | |
GPFM2400-3A | 26 " | 9500 | 8500 | 클래스 B | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.