그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 벽 스태킹 컨테이너 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 15.5 " |
내부 길이 | 21 9 / 16 " |
안쪽 너비 | 13.75 " |
부하 용량 | 33의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 높이 | 17 " |
외부 길이 | 24 " |
바깥 쪽 너비 | 16 " |
볼륨 용량 | 2.96 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 2.8 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | DE |
모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF4123.GY1 | 4.1 " | 13.75 " | 9.875 " | 5" | 16 " | 12 " | ₩ 58,607 | |
EF4223.GY1 | 7.7 " | 13.75 " | 9.875 " | 9" | 16 " | 12 " | ₩ 86,730 | |
EF6123.GY1 | 3.7 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 5" | 24 " | 16 " | ₩ 109,375 | |
EF6223.GY1 | 7.7 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 9" | 24 " | 16 " | ₩ 125,597 | |
EF6323.GY1 | 11.6 " | 21 9 / 16 " | 13.75 " | 13 " | 24 " | 16 " | ₩ 168,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.