그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 |
생산 능력 | 0.25 cu. ft. |
색상 | 초록색 |
디자인 | 직선형 솔리드 벽 |
높이 | 5.8 " |
내부 하단 길이 | 11.8 " |
내부 하단 너비 | 7.8 " |
내부 높이 | 5.125 " |
내부 길이 | 11.75 " |
안쪽 너비 | 7.75 " |
부하 용량 | 33의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 6" |
외부 길이 | 13 " |
바깥 쪽 너비 | 9" |
스태킹 용량 | 330의 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 -4 ~ 212도 |
타입 | 스택 |
볼륨 용량 | 0.25 cu. ft. |
폭 | 8.3 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 생산 능력 | 색상 | 바깥 쪽 너비 | 폭 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1462.191305BL1 | 19 " | 0.42 cu. ft. | 파란색 | 13 " | 12.5 " | 4.6 " | 4" | 17.75 " | ₩ 68,547 | ||
1463.130906BL1 | 13 " | 0.25 cu. ft. | 파란색 | 9" | 8.3 " | 5.8 " | 5.125 " | 11.75 " | ₩ 42,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.