항목 | 직선 벽 컨테이너 |
색상 | 파란색 |
내부 높이 | 11.125 " |
내부 길이 | 24.75 " |
안쪽 너비 | 18.5 " |
부하 용량 | 55의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 12 " |
외부 길이 | 26 " |
바깥 쪽 너비 | 19 " |
스타일 | 단단한 벽, 단단한 바닥 |
볼륨 용량 | 2.51 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 5.33 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 색상 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF241511.ASGY3 | 23 29 / 32 " | 숯 | 10 19 / 64 " | 14 29 / 32 " | 21.5 " | 13 7 / 64 " | 33의 파운드 | 폴리 프로필렌 | ₩ 51,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.