항목 | 연료 캐디 |
생산 능력 | 14 갤런 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 33.5 " |
호스 길이 | 3ft. |
직경 외부 호스. | 0.675 " |
길이 | 12.5 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
사용 | 연료를 공급하는 것 |
휠 타입 | 폴리 카보네이트 |
폭 | 16.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.8 |
선박 높이 (cm) | 85.6 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.