항목 | 데드 볼트 |
역수 | 2.75 " |
실린더 | 두 |
마감재 | 기름 문질러 청동 |
도어 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
전면 크기 치수 | 1-1/8" x 2-1/4" |
학년 | 1 |
키홈 유형 | 4A |
위치 유형 | 기관 및 산업 |
자재 | 황동 / 스틸 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
스트라이크 딤. | 2.75 " |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.