항목 | 광역 진공 |
공기 흐름 | CFM 163 |
A | 10 |
부대 유형 | 서 |
브러시 속도 | 3500 RPM |
생산 능력 | 1296 cu. 에. |
청소 경로 | 28 " |
처리 | 조절 가능, 옷장 보관을 위해 완전히 접힘 |
높이 | 16 " |
높이 조정 | 5 위치 |
길이 | 37 " |
순 무게 | 74의 파운드 |
모터 스테이지 수 | 1 |
전원 코드 길이 | 60ft. |
소음 수준 | 78 |
전압 | 120 |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 111.76 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8508110000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.